Referenties
Red Rooster:BE151003
Rubix:A0915508
Fabrikant:BE151003
EAN:8717981145911

Productdetails : REDROOSTER PLAATSNIJBEITEL BE151003
Centerbeitel, Insteek 10,5 mm 6kt x Ø12,5 mm x 50 mm: RED ROOSTER RRH-4210K
Plaatsnijbeitel, Insteek 10,5 mm 6kt x Ø12,5 mm x 50 mm: RED ROOSTER RRH-4210K
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 135 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Type | plaatsnijbeitel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,74 excl. BTW
/ stuk
€ 15,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen