Referenties
Bahco:3739-300
Rubix:10082252
EAN:7314151834210

Documenten
Productdetails : BAHCO PUNTBEITEL 300MM 3739-300
Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop. Materiaal: Vanadium extra. Achtkant, spits. DIN 7256.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 550 g |
| Lengte | 300 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Gewicht | 610 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,12 excl. BTW
/ stuk
€ 25,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen