Referenties
Red Rooster:BE151019
Rubix:A0916121
Fabrikant:BE151019
EAN:8717981123032
Productdetails : REDROOSTER SMALLE PIJPBEITEL BE151019
Smalle Pijpbeitel, Insteek 10,5 mm 6kt x Ø12,5 mm x 50 mm: RED ROOSTER RRH-4210K
Smalle Pijpbeitel, Insteek 10,5 mm 6kt x Ø12,5 mm x 50 mm: RED ROOSTER RRH-4210K
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 119 mm |
| Model | smalle pijpbeitel (be151019) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,74 excl. BTW
/ stuk
€ 15,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
