Referenties
Yokota:BRH-6
Rubix:25043608
EAN:8717981040858

Documenten
Productdetails : YOKOTA HAKHAMER PISTOOL RONDE SCHACHT BRH-6
Deze hakhamer van Yokota is voorzien van een gesloten en open snelwisselveer voor de beitel. Hoge slagkracht. Voor toepassing in bouw, renovatiebouw en Automotive. Industriele kwaliteit. Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Compact en licht van gewicht * Voor links- en rechtshandig gebruik
BRH-6 Chipping Hammer
Sterke punten
•Ergonomic design, well balanced
Compact and lightweight
Suits both left-and right-handers
Compact and lightweight
Suits both left-and right-handers
Toepassingen
Construction;Building;Automotive;Industrial
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1,4 kg |
| Diameter ingang (inch) | 1/4 '' |
| Lengte | 200 mm |
| Uitlaatdruk | 6,3 bar |
| Geluidsniveau | 95 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 432,74 excl. BTW
/ stuk
€ 523,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
