Referenties
Yokota:F-25
Rubix:25043610
EAN:8717981000050

Documenten
Productdetails : YOKOTA HAKHAMER RECHT F-25
Deze bikhamer van Yokota is voorzien van snelwisselaar voor de beitel. Hoge slagfrequentie. Voor industriele toepassing, schoonbikken van lasnaden. Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Compact en licht van gewicht * Vibratie- en geluidsarm
F-25 Scaling Hammer
Sterke punten
•Ergonomic design, well balanced
Compact and lightweight
Low on noise and vibration levels
Compact and lightweight
Low on noise and vibration levels
Toepassingen
Industrial
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1,8 kg |
| Diameter ingang (inch) | 1/4 '' |
| Lengte | 310 mm |
| Uitlaatdruk | 6,3 bar |
| Geluidsniveau | 91 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 341,04 excl. BTW
/ stuk
€ 412,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
