Referenties
Red Rooster:BE101019
Rubix:A0916122
Fabrikant:BE101019
EAN:8717981026616
Productdetails : REDROOSTER SMALLE PIJPBEITEL BE101019
Smalle Pijpbeitel, Insteek Ø10,2 mm x 40 mm: Yokota BRH-6 & RED ROOSTER RRH-4210
Smalle Pijpbeitel, Insteek Ø10,2 mm x 40 mm: Yokota BRH-6 & RED ROOSTER RRH-4210
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 119 mm |
| Model | smalle pijpbeitel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,74 excl. BTW
/ stuk
€ 15,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
