KARCHER FOAM LANCE TR BASIC 3 4.112-055.0

Beker schuimlans

Zie technische informatie

Referenties

Kärcher:4.112-055.0
Rubix:A0931993
Fabrikant:4.112-055.0
EAN:4054278434971
KARCHER FOAM LANCE TR BASIC 3 4.112-055.0

Technische samenvatting

Typebeker schuimlans
Zie alle specificaties

Productdetails : KARCHER FOAM LANCE TR BASIC 3 4.112-055.0


Onze nieuwe Basic 3 beker schuimlans is ontwikkeld voor Kärcher hogedrukreinigers met Servo Control-functie en een debiet van 900 tot 2500 litres water per uur, en overtuigt door zijn buitengewone eigenschappen. Zo kan bij gebruik in combinatie met onze RM 838 VehiclePro schuimreiniger tot 50% minder reinigingsmiddel worden gebruikt, terwijl toch een indrukwekkende schuimkwaliteit wordt gegarandeerd. Het robuuste basislichaam van messing en het gebruik van andere hoogwaardige materialen garanderen een lange levensduur, en de slimme, drie-traps doseermethode via een geïntegreerde plaat voorkomt effectief onbedoelde verstelling. De reinigingsmiddelfles heeft ook speciale kenmerken: de stevige en ergonomische vorm biedt extra houvast bij de hals, een grote opening maakt het vullen eenvoudig en een meervoudige schroefdraad zorgt voor snel vervangen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebeker schuimlans
€ 106,83 excl. BTW
/ stuk
€ 129,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen