KARCHER EASYPRESS PISTOOL 2X MF22X1,5 - 4.775-466.0
Easy Press Softgrip pistoolgreep, M 22 × 1,5
Zie technische informatieReferenties
Kärcher:4.775-466.0
Rubix:39129922
Fabrikant:4.775-466.0
EAN:4039784059276



Productdetails : KARCHER EASYPRESS PISTOOL 2X MF22X1,5 - 4.775-466.0
HP Easy Press pistoolgreep, met geïntegreerde adapter voor het aansluiten van HP M 22 x 1,5 slangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 255x200x65 mm |
| Logistiek gewicht | 894 g |
| Type | pistoolgreep |
| Voor model | hds 12/18-4 sx eu-i |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,37 excl. BTW
/ stuk
€ 178,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden