KARCHER PISTOOL EASY! FORCE ADVANCED

KARCHER Easy Force pistoolgreep

Zie technische informatie

Referenties

Kärcher:4.118-005.0
Rubix:A0097423
Fabrikant:4.118-005.0
EAN:4054278207612
KARCHER PISTOOL EASY! FORCE ADVANCED

Technische samenvatting

Typepistoolhandgreep
Zie alle specificaties

Productdetails : KARCHER PISTOOL EASY! FORCE ADVANCED


De Kärcher EASY!Force pistoolgreep maakt hogedrukreinigers gemakkelijker in gebruik door een moeiteloze grip. Ontworpen voor maximaal gebruikerscomfort, maakt het gebruik van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de noodzaak voor een houdkracht volledig te elimineren. Dit innovatieve systeem zorgt voor minder vermoeidheid en een natuurlijkere grip, ideaal voor lange schoonmaaksessies.

Functies:
De EASY!Force pistoolsteel van Kärcher heeft een ergonomisch ontwerp en een innovatief trekkersysteem. In tegenstelling tot conventionele handgrepen is er geen constante druk op de trekker nodig, waardoor de hand- en armspieren minder worden belast. De handgreep is compatibel met hogedruk-zwenkslangen en zorgt voor een soepele rotatie, waardoor verdraaiing van de slang wordt voorkomen en de manoeuvreerbaarheid wordt verbeterd. Het robuuste ontwerp zorgt voor optimale duurzaamheid, zelfs onder intensieve omstandigheden.

Brand informatie:
Sinds de oprichting in 1935 heeft Kärcher met zijn innovatieve geest en technologische knowhow een revolutie teweeggebracht in de schoonmaaksector. Na de ontwikkeling van Europa's eerste warmwaterhogedrukreiniger in 1950 is het bedrijf familiebezit gebleven en blijft het innoveren. Het bedrijf is gevestigd in Winnenden, vlakbij Stuttgart, en geeft de voorkeur aan ergonomische oplossingen met hoge prestaties die altijd voorlopen op de markt. De toewijding aan onderzoek en ontwikkeling garandeert intuïtieve apparatuur van hoge kwaliteit. Reinheid is voor Kärcher een dagelijkse uitdaging die de drijfveer vormt voor uitmuntendheid.

Sterke punten

- Eliminatie van de houdkracht dankzij de EASY!Force technologie
- Maximaal comfort dankzij ergonomisch ontwerp
- Compatibel met Swivel hogedrukslangen
- Natuurlijke grip en verminderde spiervermoeidheid
- Ideaal voor intensief en professioneel gebruik
- Anti-twist systeem voor verbeterde manoeuvreerbaarheid
- Robuuste materialen voor een lange levensduur
- Optimale pasvorm met Kärcher hogedrukreinigers
- Verbeterde prestaties in veeleisende omstandigheden
- Verbeterde gebruikerservaring voor stressvrij reinigen
.

Toepassingen

De EASY!Force pistoolsteel is ontworpen voor professioneel en intensief gebruik in verschillende omgevingen. Hij is bijzonder geschikt voor industriële reiniging, landbouw, bouw en onderhoudsdiensten. Hij is ideaal voor autowasstraten, productielocaties en grote onderhoudsruimten en maakt een effectieve reiniging zonder langdurige inspanning mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typepistoolhandgreep
Voor modelhp swivel
€ 188,43 excl. BTW
/ stuk
€ 228,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden