Kegellager Timken 28315B, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 30.163 mm | Breedte: 15.875 mm
Beker voor tapselagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:28315B
Rubix:03384728
Fabrikant:100049578
EAN:0053893230863


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30,163 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Productdetails : TIMKEN 28315 B CUP
Eénrijige tapselagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type tapselager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die gescheiden kunnen worden: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).
Sterke punten
Enkele conus. Eendelige, geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en houdt ze gelijkmatig op afstand. Ook kooien van het pinnentype beschikbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spindels van werktuigmachines; Aanhangerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15,875x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 186 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 199,6 g |
| Binnendiameter | 30,163 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | 28000 |
| Totale breedte lager | 9,101 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 68900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 75200 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,11 excl. BTW
/ stuk
€ 200,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen