Kegellager Timken NA 05076SW-90088, Buitendiameter: 63.5 mm | Binnendiameter: 19.05 mm | Breedte: 17.46 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 05076SW-90088
Rubix:03328962
EAN:0053893163529
TIMKEN NA 05076 SW-90088 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter63,5 mm
Breedte17,46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 05076 SW-90088 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken NA05076SW-90088 is een tweerijige kegelrollenlager-assy met stalen componenten. Geschikt voor toepassingen met hoge momenten en open uitvoering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter63,5 mm
Breedte17,46 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,65 kg
Serie05000 series
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager34,93 mm
NormABMA CLASS 2
Aangepaste tariefcode84822000
829,61 excl. BTW
/ stuk
1.003,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.