Kegellager Timken 43112/43312, Buitendiameter: 79.375 mm | Binnendiameter: 28.575 mm | Breedte: 25.4 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:43112/43312
Rubix:03322788
EAN:0053893780153




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,575 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 79,375 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : TIMKEN 43112/43312 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken 43112/43312 is een eenrijig kegellager (TS) voor toepassingen met hoge belastingen. Met 28,575 mm boring, 79,375 mm buitendiameter en 25,4 mm breedte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 28,575 mm |
| Buitendiameter | 79,375 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Totale breedte lager | 25,4 mm |
| Norm | ISO LIFE CALCULATION METHOD (L10); TIMKEN COMPANY LIFE CALCULATION METHOD |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 76200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 92000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,11 excl. BTW
/ stuk
€ 163,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen