Referenties
Osborn:0002-613.161
Rubix:23975399
Fabrikant:0002613161
EAN:4013349560032


Technische samenvatting
| Draad | staal |
|---|---|
| Diameter borstel | 60 mm |
| Gebruik | reinigen; verwijderen van verf; roest; slag; blauwe verkleuring |
Productdetails : OSBORN PRO KOMBORSTEL 0002 613 161
Gekrompen komborstel, industriële kwaliteit, voor gebruik op haakse slijpmachines.
Sterke punten
Flexibel trimmateriaal dat zich perfect aanpast aan de contouren van het werkstuk<br/>De optimale hoek voor het gebruik van de borstel wordt al bepaald door de trimvorm van de borstel<br/>TÜV-Süd-gecertificeerd (veiligheid getest, productie gecontroleerd)<br/><br/><br/>
Toepassingen
Reinigen, verwijderen van verf, roest, slakken, blauwe verkleuring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x74x94 mm |
| Logistiek gewicht | 162 g |
| Draad | staal |
| Diameter borstel | 60 mm |
| Gebruik | reinigen; verwijderen van verf; roest; slag; blauwe verkleuring |
| Draaddiameter | 0,3 mm |
| Max. toerental | 12500 rpm |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Land van oorsprong | RO |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 105,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen