PFERD KOMBORSTEL TBU 7015/6 STAAL 0,30

Bekerborstel

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:TBU 7015/6 ST 0,30
Rubix:23089243
Fabrikant:43211202
EAN:4007220004555
PFERD KOMBORSTEL TBU 7015/6 STAAL 0,30

Technische samenvatting

Draadstaal
Diameter borstel70 mm
Gebruikgereedschapsaandrijving met minimaal vermogen van 300 watt
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD KOMBORSTEL TBU 7015/6 STAAL 0,30


Universeel geschikt voor reinigen, ontroesten en gladmaken en voor het verwijderen van corrosie en verf.
Bijzonder geschikt voor het borstelen van grote, vlakke en gemakkelijk toegankelijke oppervlakken door face-down gebruik met het volledige borstelvlak op het werkstuk.
- Zeer flexibel, waardoor optimale aanpassing aan de contouren van het werkstuk mogelijk is.

Toepassingen

Roughening;Deburring;Cleaning;Removing paint;Derusting;Removing oxide layers

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Draadstaal
Diameter borstel70 mm
Gebruikgereedschapsaandrijving met minimaal vermogen van 300 watt
Draaddiameter0,3 mm
Max. toerental6000 rpm
Aangepaste tariefcode96035000
€ 129,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 156,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen