BOSCH BEKISTING/INSTALLATIEBOOR 26X600MM 11MM 2608597176
Bekistings- en installatieboren
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608597176
Rubix:A0152312
EAN:3165140099424




Technische samenvatting
| Totale lengte | 600 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 26 mm |
| Materiaal mantel | hss |
Productdetails : BOSCH BEKISTING/INSTALLATIEBOOR 26X600MM 11MM 2608597176
Bekistings- en installatieboren 10 x 600 mm, d 8 mm; Totale lengte 600 mm
Sterke punten
Assembly by screwing the bit and the tail reported, thus minimizing the risk of breakage and roundness. Offset the rod relative to the drill, avoiding any blockage while allowing the cutting of points in the wood. Extra long shank for easy drilling of multilayer lightweight construction materials and sandwich materials.
Toepassingen
Very robust bit for shuttering and paneling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 588 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 661x60x23 mm |
| Gewicht verpakking | 588 g |
| Totale lengte | 600 mm |
| Boordiameter | 26 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Type schacht | cilindrisch |
| Snijlengte | 550 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,75 excl. BTW
/ stuk
€ 77,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen