Referenties
Metabo:627336000
Rubix:A0217573
Fabrikant:627336000
EAN:4007430066541

Technische samenvatting
| Boordiameter | 18 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 400 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Productdetails : METABO BEKISTINGSBOOR 18X400 HSS 627336000
Spiraalboren van HSS-staal voor extra lange levensduur, Komt overeen met de veiligheidseisen van de beroepsvereniging voor houtbewerking conform DIN 7490, Geen klemmen in het boorgat, goede spaanafvoer, Voor het boren in bekistingen in de bouw en van planken, balken, vloerdelen en platen van zacht- en hardhout. Ook als boren voor gevelwerkers en dakdekkers voor metaal, geprofileerd plaatstaal enz. geschikt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 18 mm |
| Totale lengte | 400 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | bekistingen en bouwplanken van zacht- en hardhout. |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,00 excl. BTW
/ stuk
€ 61,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen