Referenties
Metabo:627404000
Rubix:A0217480
Fabrikant:627404000
EAN:4007430066619

Technische samenvatting
| Boordiameter | 14 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 600 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Productdetails : METABO BEKISTINGSBOOR 14X600 HSS 627404000
Spiraalboren van HSS-staal voor extra lange levensduur, Komt overeen met de veiligheidseisen van de beroepsvereniging voor houtbewerking conform DIN 7490, Geen klemmen in het boorgat, goede spaanafvoer, Voor het boren in bekistingen in de bouw en van planken, balken, vloerdelen en platen van zacht- en hardhout. Ook als boren voor gevelwerkers en dakdekkers voor metaal, geprofileerd plaatstaal enz. geschikt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14 mm |
| Totale lengte | 600 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | standaard |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,023 |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | zacht- en hardhout; ook geschikt voor metaal/geprofileerde plaat (gevel/dakdekkers) |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,50 excl. BTW
/ stuk
€ 38,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen