COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0560-016A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0560-016A1-GM X1BM
Rubix:A0436063
Fabrikant:7781439
EAN:7323224674356
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0560-016A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,6 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0560-016A1-GM X1BM


Hardmetalen monoboor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,6 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9 (gat) ; h6 (schacht)
Verhouding boordiameter/-lengte3,178571
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer en geharde materialen; prestaties ook op hoogvaste legeringen (hrsa) en niet-ferrometalen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen