Referenties
Viper:106403011
Rubix:25191036
EAN:4005337167705
Documenten
Productdetails : NILFISK TORNADOPLUS 1000 GEBOGEN 106403011
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voor model | poseidon pe/de;mc pe/de;poseidon 2 portable;gerni poseidon pe-de;gerni mc pe-de;neptune pe/de;mh pe/de;mh 2c;mh 2m;neptune 2 special;mh 7p (old);neptune 7 fa;mc 3c;mc 4m;mh 4m (old);neptune 4 fa;mh 5m (old);gerni mh 5m (old);gerni neptune 5 fa;mc 5m pa-fa;gerni mc 5m pa;gerni poseidon 5 pa;mc 6p fa;poseidon 6 fa;gerni poseidon 6 fa;mc 7p fa;poseidon 7 fa;mh 5m e;mh 3c;mh 3m pa;mh 4m fa/pa;mh 5m;mh 6p;mh 8p;mh 7p;sc uno 4m;sc uno 5m, 6p, 7p & 8p;sc duo 6p, 7p & 8p;maxxi 4s;sh solar d;solar booster d;sh solar e;solar booster e;sh solar g;solar booster g;sh truck;truck booster;poseidon 2;poseidon 1;mc 2c;poseidon 2.2;gerni mc 2c;gerni poseidon 2.2;poseidon 7;neptune 5;neptune 7;neptune 3;neptune 8;mh 5m e (old);neptune e;neptune 4;mc 8p;poseidon 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,41 excl. BTW
/ stuk
€ 203,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen