Referenties
Kärcher:4.112-018.0
Rubix:3999105242
Fabrikant:4.112-018.0
EAN:4054278253282
Productdetails : KARCHER SPUITLANS 1550 MM 4.112-018
Draaibaar onder druk tot 360°. Maximale werkdruk: 300 bar. Lengte: 1550 mm.
Lansen in verschillende afmetingen en uitvoeringen, van roestvrij staal met een handmatige schroefkoppeling. Ergonomisch gevormde handgrepen garanderen optimaal gebruikscomfort en goede isolatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | karcher spuitlans 1550 mm 4.112-018 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,35 excl. BTW
/ stuk
€ 219,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen

