BESCHERMSLANG VINILFLEX N MT. 25 D. 35MM (PER ROL 25M)
Beschermslang VINIFLEX
Zie technische informatieReferenties
Merlett:911093-35X41
Rubix:27091318

Productdetails : BESCHERMSLANG VINILFLEX N MT. 25 D. 35MM (PER ROL 25M)
PVC licht-gewicht slang met schokbestendige PVC spiraal, geschikt voor lucht, dampen, spaanders, stof en textiel, ventilatie en elektrische kabel bescherming. Zelfdovend conform UL 94 V2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Lengte | 25 m |
| Kleur | zwart |
| Boogradius | 8,2 mm |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,00 excl. BTW
/ 25 meters
€ 202,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
