ARIAFORM/DIN20018 PERSL.SLANG ZW.GL.13X23MM (PER ROL 40M)
Perslucht-/waterslang
Zie technische informatieReferenties
Teguma:ARIAFORM/DIN 20018 13 X 23 MM
Rubix:27060443
Fabrikant:3201013000
EAN:4030477007086

Productdetails : ARIAFORM/DIN20018 PERSL.SLANG ZW.GL.13X23MM (PER ROL 40M)
Teguma Ariaform/DIN persluchtslang. Smeermiddel-containg perslucht en proceswater voor middelzware toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Binnendiameter | 13 mm |
| 180 mm | |
| 540 mm | |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 39173900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,40 excl. BTW
/ 40 meters
€ 218,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
