FACOM DOPPENSET 3/4" 3/4" T/M 1 5/8" NK.500U (SET=12ST)

Bestaat uit krachtdoppen 3/4" van 3/4" tot 1 en 5/8"

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NK.500U
Rubix:10103738
EAN:3148515097058
FACOM DOPPENSET 3/4" 3/4" T/M 1 5/8" NK.500U (SET=12ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen18
Aansluiting3/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOPPENSET 3/4" 3/4" T/M 1 5/8" NK.500U (SET=12ST)


Bestaat uit krachtdoppen 3/4" van 3/4" tot 1 en 5/8"
- Gebruik voor de veiligheid de krachtdoppen met de meegeleverde klemtangen en pennen.
Inclusief:
- Doppen: NK.1'1/16A - NK.1'1/2A - NK.1'1/4A - NK.1'1/8A - NK.13/16A - NK.15/16A - NK.1'5/16A - NK.1'5/8A - NK.1'7/16A - NK.1'A - NK.3/4A - NK.7/8A.
- Pen GA.37A.
- Klemtang BA.38A.
Accessoires: NK.210A en NK.240A.
- Metalen behuizing BT.111, maat (L x D x H): 396 x 224 x 82 mm.
- Inlegbak PL.80A.
Gewicht: 10,30 kg.

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.• Bevat: - Doppen: NK.1'1/16A - NK.1'1/2A - NK.1'1/4A - NK.1'1/8A - NK.13/16A - NK.15/16A - NK.1'5/16A - NK.1'5/8A - NK.1'7/16A - NK.1'A - NK.3/4A - NK.7/8A.- Borgpen: GA.37A.- Ring: BA.38A.- Accessoires: NK.210A en NK.240A.- Metalen koffier BT.111, afm. (L. x D. x H.): 396 x 224 x 82 mm.- Inlay PL.80A.Gewicht: 10,30 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8896 g
Afmeting verpakking (D x B x H)395x225x83 mm
Gewicht verpakking8896 g
Aantal elementen18
Aansluiting3/4 ''
€ 622,32 excl. BTW
/ set
€ 753,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen