Referenties
Bahco:BE6307630F
Rubix:A0769959
EAN:7314150232437
Productdetails : BAHCO OLIEFILTERKOM 76MM30FL1STAP BE6307630F
Koppen voor het verwijderen van spin-on type oliefilters. Complete set voor de overgrote meerderheid van de Europese wagenpark: Fiat, Volvo, GM, Ford, Toyota, Mercedes-Benz, enz. Met 28 oliefilter kopjes, 1 3/8" adapter en 1 driepoot oliefiltersleutel (in totaal 30 stuks). De snelste en meest veilige manier om de oliefilters te verwijderen, aanbevolen door diverse autofabrikanten. Toepassing grafiek toegevoegd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Model | be6307630f |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,84 excl. BTW
/ stuk
€ 36,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

