ROEBUCK BETONBOOR CILINDRISCH 5MM - 652522
Betonboor Cilindrisch
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:652522
Rubix:20620014
EAN:3660338000850

Documenten
Productdetails : ROEBUCK BETONBOOR CILINDRISCH 5MM - 652522
Gefreesde behuizing.
Plaat van carbide voor klopboor.
Wordt hoofdzakelijk gebruikt voor: gips, zachte steen, bakstenen.
Plaat van carbide voor klopboor.
Wordt hoofdzakelijk gebruikt voor: gips, zachte steen, bakstenen.
Sterke punten
Intensief gebruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 85 mm |
| Boordiameter | 5 mm |
| Snijlengte | 35 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,93 excl. BTW
/ stuk
€ 3,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden