METABO BETONBOOR 5,0X85 HM 627626000
Betonboor, met hardmetalen punt, serie "classic"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627626000
Rubix:A0217450
Fabrikant:627626000
EAN:4007430069504

Productdetails : METABO BETONBOOR 5,0X85 HM 627626000
Betonboren voor boor- en klopboormachines conform DIN 8039, gefreesde hoekgleuf, rechte spiraalinlaat, lange levensduur, hittebestendig, hardmetalen plaat 130°, negatieve fase, robuuste uitvoering, Oppervlak: kogelgestraald, Geschikt voor het boren in beton, metselwerk, natuursteen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 85 mm |
| Boordiameter | 5 mm |
| Snijlengte | 50 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,10 excl. BTW
/ stuk
€ 2,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen