ROEBUCK BETONBOOR CILINDRISCH 8MM - 652524
Betonboor Cilindrisch
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:652524
Rubix:20620022
EAN:3660338000874

Documenten
Productdetails : ROEBUCK BETONBOOR CILINDRISCH 8MM - 652524
Gefreesde behuizing.
Plaat van carbide voor klopboor.
Wordt hoofdzakelijk gebruikt voor: gips, zachte steen, bakstenen.
Plaat van carbide voor klopboor.
Wordt hoofdzakelijk gebruikt voor: gips, zachte steen, bakstenen.
Sterke punten
Intensief gebruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 120 mm |
| Boordiameter | 8 mm |
| Snijlengte | 60 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,48 excl. BTW
/ stuk
€ 4,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden