ROEBUCK BETONBOOR CILINDRISCH 14MM - 652527
Betonboor Cilindrisch
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:652527
Rubix:20620010
EAN:3660338000904

Documenten
Productdetails : ROEBUCK BETONBOOR CILINDRISCH 14MM - 652527
Gefreesde behuizing.
Plaat van carbide voor klopboor.
Wordt hoofdzakelijk gebruikt voor: gips, zachte steen, bakstenen.
Plaat van carbide voor klopboor.
Wordt hoofdzakelijk gebruikt voor: gips, zachte steen, bakstenen.
Sterke punten
Intensief gebruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 150 mm |
| Boordiameter | 14 mm |
| Snijlengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,83 excl. BTW
/ stuk
€ 10,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen