BOSCH HAMERBOOR SDS PLUS-7X (4 SNIJKANTEN) 22MM 200/250
Hamer Bit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608900146
Rubix:A0179282
EAN:4059952532196




Documenten
Productdetails : BOSCH HAMERBOOR SDS PLUS-7X (4 SNIJKANTEN) 22MM 200/250
Boren door gewapend beton is een lastige klus, die van oudsher zijn tol eist van boren. Gewone boren met twee snijkanten komen vast te zitten in betonijzer en breken uiteindelijk. De volhardmetalen kop op de EXPERT SDS plus-7X is een geavanceerd 4-snijderontwerp gemaakt uit één stuk van het sterkste metaal: hij loopt niet vast en vertoont geen zwakte bij impact.
EXPERT Hamerboor SDS plus-7X 22x200x250mm
Sterke punten
•Long Life Drilling Reinforced Concrete
Extremely durable drill bit tip with Bosch Carbide Technology
Punch through reinforced concrete with a 4-cutter Full Carbide Head
Fits all SDS plus rotary hammer drills
Extremely durable drill bit tip with Bosch Carbide Technology
Punch through reinforced concrete with a 4-cutter Full Carbide Head
Fits all SDS plus rotary hammer drills
Toepassingen
Cured concrete;Hardened reinforced concrete;Hard stone such as granite and gneiss
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 250 mm |
| Boordiameter | 22 mm |
| Snijlengte | 200 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,13 excl. BTW
/ stuk
€ 63,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
