METABO HAMERBOOR SDS-PLUS 5X110MM PRO4 625231000 (PK=10ST)
HM-hamerboor, SDS-plus, "Pro 4", 2 snijkanten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:625231000
Rubix:A0217923
Fabrikant:625231000
EAN:4007430103703






Productdetails : METABO HAMERBOOR SDS-PLUS 5X110MM PRO4 625231000 (PK=10ST)
Maximale boorsnelheid door reductie van de wrijving en verbeterde slagoverdracht door speciale snijgeometrie op de beitelvormige boorpunt., Stabiele en duurzame centreerpunt voor nauwkeurig aanboren., Power Breakers veroorzaken microscheuren in het materiaal voor merkbaar sneller boren, Vergrote wapeningsfasen verminderen de waarschijnlijkheid van het vasthaken tijdens het raken van de wapening, Grote 2-spiraals wentelgeometrie met kernversteviging voor snel transport van het boormeel en maximale breukbestendigheid, Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, graniet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 110 mm |
| Boordiameter | 5 mm |
| Snijlengte | 50 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,78 excl. BTW
/ pak
€ 32,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen