METABO BETONBOOR 5,5X85 HM 627627000
Betonboor, met hardmetalen punt, serie "classic"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627627000
Rubix:A0216551
Fabrikant:627627000
EAN:4007430069511

Productdetails : METABO BETONBOOR 5,5X85 HM 627627000
Betonboren voor boor- en klopboormachines conform DIN 8039, gefreesde hoekgleuf, rechte spiraalinlaat, lange levensduur, hittebestendig, hardmetalen plaat 130°, negatieve fase, robuuste uitvoering, Oppervlak: kogelgestraald, Geschikt voor het boren in beton, metselwerk, natuursteen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 85 mm |
| Boordiameter | 5,5 mm |
| Snijlengte | 50 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,30 excl. BTW
/ stuk
€ 2,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen