METABO HAMERBOOR SDS-MAX 12X200X340 - 623310000
HM-hamerboor, SDS-max "Pro 4", 2 snijkanten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623310000
Rubix:19100946
Fabrikant:623310000
EAN:4007430438096

Productdetails : METABO HAMERBOOR SDS-MAX 12X200X340 - 623310000
De slanke, beitelvormige boorpunt maakt een snel binnendringen in het te boren materiaal mogelijk., Korte spiraalinlaten en grote boormeelgleuven van de dubbele afvoerspiraal met geoptimaliseerde prestatie zorgen voor snelle boormeelafvoer., De doorlopende kernversterking zorgt voor stabiliteit en stevigheid. Deze maakt een maximale energie-overdracht van de boorhamer naar de boorpunt mogelijk., Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 340 mm |
| Boordiameter | 12 mm |
| Snijlengte | 200 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds max |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,00 excl. BTW
/ stuk
€ 50,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen