METABO BETONBOOR 8,0X 120 HM 627652000
Betonboor, met hardmetalen punt, serie "classic"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627652000
Rubix:A0217443
Fabrikant:627652000
EAN:4007430069559

Productdetails : METABO BETONBOOR 8,0X 120 HM 627652000
Betonboren voor boor- en klopboormachines conform DIN 8039, gefreesde hoekgleuf, rechte spiraalinlaat, lange levensduur, hittebestendig, hardmetalen plaat 130°, negatieve fase, robuuste uitvoering, Oppervlak: kogelgestraald, Geschikt voor het boren in beton, metselwerk, natuursteen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 120 mm |
| Boordiameter | 8 mm |
| Snijlengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | recht |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,15 excl. BTW
/ stuk
€ 3,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen