Referenties
Bahco:4656-16-540
Rubix:A0765575
Fabrikant:4656-16-540
EAN:7314150387113



Productdetails : BAHCO BETONBOOR SDS MAX 4S 16-540MM 4656-16-540
Bahco betonboor SDS MAX 4-snijder 4656-16-540 is ontworpen voor efficiënt boren in gewapend beton. De 4 carbide snijkanten en speciale kopgeometrie zorgen voor nauwkeurig starten en een snelle boorvoortgang.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 540 mm |
| Boordiameter | 16 mm |
| Snijlengte | 400 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds max |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,83 excl. BTW
/ stuk
€ 107,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
