METABO BETONBOOR 6,0X 150 HM 627675000

Betonboor, met hardmetalen punt, serie "classic"

Zie technische informatie

Referenties

Metabo:627675000
Rubix:A0216898
Fabrikant:627675000
EAN:4007430069689
METABO BETONBOOR 6,0X 150 HM 627675000

Technische samenvatting

Totale lengte150 mm
Boordiameter6 mm
Snijlengte110 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : METABO BETONBOOR 6,0X 150 HM 627675000


Betonboren voor boor- en klopboormachines conform DIN 8039, gefreesde hoekgleuf, rechte spiraalinlaat, lange levensduur, hittebestendig, hardmetalen plaat 130°, negatieve fase, robuuste uitvoering, Oppervlak: kogelgestraald, Geschikt voor het boren in beton, metselwerk, natuursteen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Totale lengte150 mm
Boordiameter6 mm
Snijlengte110 mm
Materiaal mantelcarbide
Type schachtcilindrisch
3,95 excl. BTW
/ stuk
4,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen