MILWAUKEE SDS-MAX HAMERBOOR HOL-STOFVRIJ 25X600MM
SDS-Max stofvrije boren - 4 sneden - Ontwerp uit één stuk
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932459292
Rubix:A0652223
EAN:4058546002589

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE SDS-MAX HAMERBOOR HOL-STOFVRIJ 25X600MM
Sneller en efficiënter boren door effectieve stofverwijdering
Efficiënt boren zonder stof voor een veiligere en schonere werkomgeving
Actieve boorkop koeling voor een langere levensduur
4-snijder ontwerp voorkomt dat de boor vastslaat in de bewapening
Nauwkeurige concentriciteit en hoge dimensionale precisie bij het boren, PGM-conform.
Universele aansluiting voor alle stofzuigers met slangdiameter 32-38 mm
Efficiënt boren zonder stof voor een veiligere en schonere werkomgeving
Actieve boorkop koeling voor een langere levensduur
4-snijder ontwerp voorkomt dat de boor vastslaat in de bewapening
Nauwkeurige concentriciteit en hoge dimensionale precisie bij het boren, PGM-conform.
Universele aansluiting voor alle stofzuigers met slangdiameter 32-38 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 600 mm |
| Boordiameter | 25 mm |
| Snijlengte | 400 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds max |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,81 excl. BTW
/ stuk
€ 226,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
