METABO BETONBOOR 14,0X 200 HM 627699000
Betonboor, met hardmetalen punt, serie "classic"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627699000
Rubix:A0217409
Fabrikant:627699000
EAN:4007430069740

Productdetails : METABO BETONBOOR 14,0X 200 HM 627699000
Betonboren voor boor- en klopboormachines conform DIN 8039, gefreesde hoekgleuf, rechte spiraalinlaat, lange levensduur, hittebestendig, hardmetalen plaat 130°, negatieve fase, robuuste uitvoering, Oppervlak: kogelgestraald, Geschikt voor het boren in beton, metselwerk, natuursteen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 200 mm |
| Boordiameter | 14 mm |
| Snijlengte | 150 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,90 excl. BTW
/ stuk
€ 18,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen