METABO BOOR SDS-MAX P4P /32X400/520MM 623264000
HM-hamerboor SDS-max "Pro 4 Premium", 4 snijkanten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623264000
Rubix:A0216142
Fabrikant:623264000
EAN:4061792156968

Productdetails : METABO BOOR SDS-MAX P4P /32X400/520MM 623264000
Bijzonder robuuste en agressieve boorkop, volledig evan hard metal, 4 snijkanten voor een buitengewoon lange levensduur en lange standtijden bij het boren in gewapend beton, De slijtagemarkering op beide kanten van de hoofdplaat vormt een indicator voor de beoordeling voor het boren van maathoudende gaten voor pluggen., De 4-spiralige schroef geometrie zorgt voor trillingarm boren en geringe slijtage van de spiraal, 90° centreerpunt voor exact boren en minder uitbreken aan de boorgatrand, Ideaal voor gebruik in gewapend beton en hard natuursteen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 520 mm |
| Boordiameter | 32 mm |
| Snijlengte | 400 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds max |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,25 excl. BTW
/ stuk
€ 158,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen




