ROEBUCK HAMERBOOR SDS MAX 22X540/400 - 652537
Betonboor SDS MAX
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:652537
Rubix:20620050
EAN:3660338000720

Documenten
Productdetails : ROEBUCK HAMERBOOR SDS MAX 22X540/400 - 652537
Kop met 6 snijzijden.
Zelfcentrerende punt.
Spiraal met progressieve kern.
Gebruik: gips, steen, beton, graniet, marmer, bakstenen, gewapend beton.
Zelfcentrerende punt.
Spiraal met progressieve kern.
Gebruik: gips, steen, beton, graniet, marmer, bakstenen, gewapend beton.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 540 mm |
| Boordiameter | 22 mm |
| Snijlengte | 400 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Type schacht | sds max |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,34 excl. BTW
/ stuk
€ 129,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen