ROEBUCK HAMERBOOR SDS MAX 32X540/400 - 652541
Betonboor SDS MAX
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:652541
Rubix:20620066
EAN:3660338000775

Documenten
Productdetails : ROEBUCK HAMERBOOR SDS MAX 32X540/400 - 652541
Kop met 6 snijzijden.
Zelfcentrerende punt.
Spiraal met progressieve kern.
Gebruik: gips, steen, beton, graniet, marmer, bakstenen, gewapend beton.
Zelfcentrerende punt.
Spiraal met progressieve kern.
Gebruik: gips, steen, beton, graniet, marmer, bakstenen, gewapend beton.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 540 mm |
| Boordiameter | 32 mm |
| Snijlengte | 400 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Type schacht | sds max |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,09 excl. BTW
/ stuk
€ 192,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen