BOSCH BETONBOOR CYL-3 6,5X90X150MM D5,5MM 2608597680

Betonboren CYL-3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608597680
Rubix:A0152639
EAN:3165140186926
BOSCH BETONBOOR CYL-3 6,5X90X150MM D5,5MM 2608597680

Technische samenvatting

Boordiameter6,5 mm
Totale lengte150 mm
Snijlengte90 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH BETONBOOR CYL-3 6,5X90X150MM D5,5MM 2608597680


Betonboren CYL-3 6,5 x 90 x 150 mm, d 5,5 mm; 1 stuk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht26 g
Afmeting verpakking (D x B x H)210x41x7 mm
Gewicht verpakking26 g
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte150 mm
Snijlengte90 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normiso 5468
Diameter handvat6,5 mm
€ 20,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 24,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen