TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-17/64IN

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-17/64IN
Rubix:20303632
Fabrikant:5057153
EAN:4031132072104
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-17/64IN

Technische samenvatting

Boordiameter6,746 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-17/64IN


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-17/64IN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter6,746 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte34 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat6,746 mm
€ 49,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 59,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen