ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 426.1-AL-28-500-SW
Beugelgreep aluminium
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 426.1-AL-28-500-SW
Rubix:A0799912
Fabrikant:GN 426.1-AL-28-500-SW
EAN:4045525250307





Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 426.1-AL-28-500-SW
Beugelgrepen GN 426.1 worden vervaardigd uit getrokken aluminiumprofielen. Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 645 g |
| Lengte | 500 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Diameter | 28 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,21 excl. BTW
/ stuk
€ 111,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
