LJN STERKNOP M10X25 RVS/KUNSTST.
Stergrepen vergelijkbaar met DIN 6336 Stalen onderdelen Roestvrij staal, buitendraad, vorm L
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0154.410X25
Rubix:0999011172
EAN:4059245044337



Productdetails : LJN STERKNOP M10X25 RVS/KUNSTST.
Materiaal: thermoplast zwart, schroefdraadbout roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: schroefdraadbout blank. Opmerking: Δ Voeg hier de gewenste klepkleur toe. Bij de klepkleur zwart is geen kleurcode vereist. Op aanvraag: andere kleuren of opschriften zoals bedrijfslogo's of symbolen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 36 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,50 excl. BTW
/ stuk
€ 5,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen