ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 303.2-45-M5-20-SW-S
Buisgreep aluminium / zink-spuitgietwerk
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 333-28-1000-B-SW
Rubix:A0580255
Fabrikant:GN 333-28-1000-B-SW
EAN:4045525560291




Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 303.2-45-M5-20-SW-S
Bij buisgrepen GN 333 kan de greepbuis zonder verdere bewerking aan de greepvoeten worden vastgeschroefd. Daardoor kunnen speciale lengtes eenvoudig worden gerealiseerd. Een typisch toepassingsgebied voor buisgrepen GN 333 zijn dubbele draai- en schuifdeuren aan machines en apparaten. Buisgrepen GN 333 in speciale lengtes op aanvraag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Diameter | 28 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,51 excl. BTW
/ stuk
€ 15,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
