Referenties
Elesa+Ganter:GN 427-12-235-EL
Rubix:A0799273
Fabrikant:GN 427-12-235-EL
EAN:4045525600713





Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 427-12-235-EL
Beugelgrepen GN 427 worden vervaardigd uit getrokken profielen. Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Lengte | 235 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Diameter | 12 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,22 excl. BTW
/ stuk
€ 23,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen