ELESA+GANTER STERKNOP GN 5334-60-M12-50

Stergreep roestvrij staal

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 5334-60-M12-50
Rubix:A0577012
Fabrikant:GN 5334-60-M12-50
EAN:4045525280007
ELESA+GANTER STERKNOP GN 5334-60-M12-50
Technische samenvatting
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 5334-60-M12-50


Original ELESA design, now produced in metal in agreement with ELESA s.p.a.
Dankzij rationele en materiaalbesparende productieprocessen zijn stervormige schroeven GN 5334 een zeer voordelige roestvrijstalen uitvoering. Origineel ELESA-ontwerp, uitgevoerd in metaal met toestemming van ELESA s.p.a.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Diameter60 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,11 excl. BTW
/ stuk
34,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen