Referenties
Elesa+Ganter:GN 565.1-26-116-SW
Rubix:0999000226
Fabrikant:GN 565.1-26-116-SW
EAN:4045525295353





Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 565.1-26-116-SW
Beugelgrepen GN 565.1 worden vervaardigd uit getrokken aluminiumprofielen. Ze onderscheiden zich door hun stabiliteit en ergonomische vormgeving. Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 151 g |
| Lengte | 116 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Diameter | 26 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,65 excl. BTW
/ stuk
€ 21,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Lengte
116 mm