Referenties
Elesa+Ganter:GN 728-120-B-SR
Rubix:A0798740
Fabrikant:GN 728-120-B-SR
EAN:4045525726642



Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 728-120-B-SR
De beugels GN 728 kunnen zowel aan de achterzijde (vorm A) als aan de bedieningszijde (vorm B) worden bevestigd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,55 excl. BTW
/ stuk
€ 12,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
