Referenties
Elesa+Ganter:GN 426.5-28-250-A
Rubix:A0799943
Fabrikant:GN 426.5-28-250-A
EAN:4045525250376





Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, RVS GN 426.5-28-250-A
Roestvrijstalen beugelgrepen GN 426.5 kunnen zowel vanaf de achterkant (vorm A) als vanaf de bedieningszijde (vorm B) worden gemonteerd. In dit geval wordt eerst de montagebout aan de machinezijde vastgeschroefd, vervolgens wordt de greep erop geplaatst en aan de zijkant met de draadpen vastgezet. Tegelijkertijd maken de twee bevestigingsmethoden montage in paren tegenover elkaar mogelijk, bijvoorbeeld voor deuren (dubbele handgreep). Hiervoor is in de regel een montagebout met speciale lengte l2 nodig. Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 550 g |
| Lengte | 250 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Diameter | 28 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,22 excl. BTW
/ stuk
€ 139,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
